サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70948Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63909915
品番
FX70948P
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
色
C/#23サックス
サイズ
5L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94〜100
ヒップ(cm)
129
アズワン品番
65-8752-99