曜日別特売
小 ベージュ 積層カラー中華まな板 ベージュ Φ350×153mm 山県化学 63910676

積層カラー中華まな板 ベージュ Φ350×153mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63910676品番小 ベージュ
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

全て10mmの板を使用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ350×H153mm●カラー:ベージュ●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AC8197アズワン品番67-2469-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする