シャボネットモイスト 500mL 泡ポンプ付 減容ポンプ 1ケース 12本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) 注文コード63910938 品番23258
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

うるおいたっぷりの泡で手肌しっとり手を洗うと同時に除菌ができる薬用ハンドソープです。
ムクロジエキスとアミノ酸由来保湿剤を配合し、きめ細やかな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後の、しっとり感が感じられます。

仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:緑色透明液体●希釈の有無:原液●香料:無し●液性:弱アルカリ性●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):本品の適量をとり、手指を洗浄し洗い流す●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:584g アズワン品番67-2390-09 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする