サンテック
サンテックの キッチン/調理家電
サンテックの その他調理家電
サンテックの フードメーカー/製菓
プレス サンドメーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63912268
品番
SP-1
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
あらゆるパンのホットサンドをスピード調理。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:355×470×H330mm●焼き面サイズ:340×320mm●電源:単相100V/1250W●温度調節:0〜300℃(サーモスタット式)●コード番号:AE0501
アズワン品番
67-2471-80