スリムネックお洒落ステッキ 伸縮式

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63912584 品番E-252A
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

お洒落な多機能ステッキです。
ブナの木の温もりを感じさせる自然な素材感を生かしたグリップ
握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。
新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。
10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ〜96センチまで調節可能、およそ身長140センチ〜186センチまでの方にご使用頂けます。
安心安全のSG規格適合商品です。

仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:73〜96センチ●適応身長:140〜186センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾 アズワン品番65-8885-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする