曜日別特売
SR-500WVM RAKU暖レイン SR-500Wシリーズ Rakuda(ラクダ/清水製作所) 63912749

RAKU暖レイン SR-500Wシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ベージュ●サイズ:M●★入数:1枚●材質:表地/ポリエステル100%(PU(ポリウレタン)コーティング)、裏地/ポリエステル100%(起毛トリコット)、中綿/ポリエステル100%、バックル/ABS樹脂、フード透明部/PVC(塩化ビニル樹脂)●適応身長:~165cm●収納袋付き注文コード63912749品番SR-500WVM
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防水透湿性と防風性に優れ、中綿と起毛裏地で暖かいです。
中綿入り・裏起毛でふわふわ、あったかです。
袖裏はすべりの良いナイロン身頃は保温性の高い起毛素材です。
袖付きで車椅子の操作がしやすく手首まで暖かい。
ネックガード付きで首元までしっかり防寒できます。

仕様●色:ベージュ●サイズ:M●★入数:1枚●材質:表地/ポリエステル100%(PU(ポリウレタン)コーティング)、裏地/ポリエステル100%(起毛トリコット)、中綿/ポリエステル100%、バックル/ABS樹脂、フード透明部/PVC(塩化ビニル樹脂)●適応身長:~165cm●収納袋付きアズワン品番7-4891-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする