曜日別特売
91957 ビタミンD3&Cのど飴袋 72袋入 UHA味覚糖 63913309

ビタミンD3&Cのど飴袋 72袋入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(72袋)注文コード63913309品番91957
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥22,658
販売価格(税別)
20,980

プロポリス・ビタミンC・ビタミンD3配合のど飴
糖質30%OFF

仕様●1袋当たりの内容量:52g●原材料名:食物繊維(ポリデキストロース(アメリカ製造、中国製造))、水飴、還元パラチノース、はちみつ、植物油脂、生姜抽出物、プロポリス抽出物、ハーブエキス、濃縮レモン果汁/ビタミンC、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、酸味料、着色料(カロチノイド)、乳化剤、ビタミンD3●栄養成分表示1粒(2.6g)あたり:エネルギー/6kcal、たんぱく質/0g、脂質/0g、炭水化物/2.5g(糖質/1.7g、食物繊維/0.8g)、食塩相当量/0.002g、ビタミンC/120mg、ビタミンD/1.3μgアズワン品番65-8726-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする