ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
カラー4点杖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●色:ブラック●材質:シャフト/アルミニウム合金、台座/ポリプロピレン、グリップ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂●塗装:アルマイト塗装●全長:650〜879mm(25.4mm間隔・10段階調整)●台座サイズ:115×160mm●脚先端部径:Φ15.5mm●パイプ径:上部/Φ22mm、下部/Φ19mm●重量:約510g●耐荷重:100kg
注文コード
63913467
品番
R08100
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくくソフトで握りやすい、細首タイプのグリップです。
脚部は小さめで台座の下が狭く、ものがはまり込みにくくなっています。
握りやすく、指またに負担がかかりにくい細首ネックです。
仕様
●色:ブラック●材質:シャフト/アルミニウム合金、台座/ポリプロピレン、グリップ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂●塗装:アルマイト塗装●全長:650〜879mm(25.4mm間隔・10段階調整)●台座サイズ:115×160mm●脚先端部径:Φ15.5mm●パイプ径:上部/Φ22mm、下部/Φ19mm●重量:約510g●耐荷重:100kg
アズワン品番
8-110-01