テンダイ
テンダイの 暖房用品
テンダイの 業務用ヒーター/ストーブ
テンダイの 遠赤外線電気ヒーター
マイクロファイバーひざかけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ベージュ●材質:ポリエステル100%●サイズ:1000×1400mm●重量:約335g●洗濯方法:洗濯可(弱水流・40℃以下・ネット使用・漂白不可)/脱水可※タンブル乾燥不可●※素材の特性上、多少の毛羽落ちが発生することがございます。
注文コード
63913519
品番
572644
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふわふわの手触りと軽さが魅力のマイクロファイバー素材のひざかけで、足元まで覆える大判タイプです。
仕様
●色:ベージュ●材質:ポリエステル100%●サイズ:1000×1400mm●重量:約335g●洗濯方法:洗濯可(弱水流・40℃以下・ネット使用・漂白不可)/脱水可※タンブル乾燥不可●※素材の特性上、多少の毛羽落ちが発生することがございます。
アズワン品番
8-114-01
注意
※素材の特性上、多少の毛羽落ちが発生することがございます。