コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの トラス小ねじ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1パック(170個)
注文コード
63914297
品番
M704-0310
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質
スチール
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
トラス