コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
MIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
63916144
品番
M722-0608
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質
スチール
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角