寿金属工業
18-8 角フリージングボール深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-2406-31
67-2406-30
67-2406-31
67-2406-32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920397
品番
中
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:155×115×H70mm●容量:1.05L●板厚:0.4mm●コード番号:AB3317
アズワン品番
67-2406-31