ミニドライラットズボン 1346

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)78~88
サイズL
内容量1本注文コード63920563品番1346
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケットの収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別ラットズボングレーサイズL股下(cm)78ウエスト(cm)78~88素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする