ミニドライラットズボン 1346

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
ウエスト(cm)86~96
サイズLL
内容量1本注文コード63920579品番1346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケットの収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別ラットズボングレーサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)86~96素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6392057913462247437513461346 ミニドライラットズボン 1346 ジーベック 22474375ミニドライラットズボン 1346ジーベック1本
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする