ワンタックラットズボン 1476

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コン
ウエスト(cm)86~96
サイズLL
内容量1本注文コード63920859品番1476
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

現場での収納力をアップする機能的なラットポケット。
激しい動きにもゆとりのあるワンタック仕様で、両サイドにたっぷり収納できるマチ付ラットポケット付き。右のライトポケットは、ペン差し、スマートフォン等が入る機能的なマルチ収納ポケット付きです。
帯電防止素材

種別ワンタックラットズボンコンサイズLL股下(cm)80ウエスト(cm)86~96素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする