Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63922305 品番52-717-1-1
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート
【耐冷耐熱温度】-20℃〜120℃
冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます
【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性
ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です
フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません
注入口を取り外して洗浄できます
移動に便利な取っ手付き
食洗機対応

仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。 アズワン品番67-0324-59
注意
※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。
※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする