ナノトラップ(R)ProU (アレルゲン検出キット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63922366 品番M2257
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

原料から最終製品まで加工度によらず正確な検査ができます。イムノクロマトグラフィー法の原理を用いており、目視で簡単迅速にアレルゲンの有無を確認できます。感度は5ppmで、15分で判定できます。
高性能なExSta(TM)抽出液!
信頼性の高い簡易キットで安心!
調製済み抽出液でお手軽!
調製済み希釈液でさらに簡単!
取り扱いやすいテストスティック!
無駄のない10テスト入り!

仕様●検出対象:えび・かに●検出下限(ppm):5●判定方法:●滴下してから15分後に判定してください。●確認サインが赤く色づいていることを確認してください。●判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。●セット内容:●抽出液(調製済ExStaTM) 19mL×10本●希釈液(調製済)12mL×1本●テストスティック(個包装)×10本●※保存方法:2〜8℃●※別途検体の粉砕前処理、秤量、煮沸処理が必要です。●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査試薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番67-2187-49 保管環境冷蔵
注意
※保存方法:2〜8℃
※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査試薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする