【K16】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月ダブルリング/B4]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63922918 品番64539
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

ひと目で予定がわかる、ダブルリング式上下2ヵ月タイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。タテ374×ヨコ257ミリ。(ダブルリング式/B4/3色/1ヵ月:タテ182×ヨコ257ミリ)

判型B4 ページ数13 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする