2026 William Morris DIARY いちご泥棒 ターコイズブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63923076 品番61313
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

高い人気を誇るウィリアム・モリスの柄をふんだんに使用した手帳が登場。月別に美しい柄を堪能でき、かつシンプルなマンスリーと大充実のメモページで自分専用にカスタマイズできます。カバーは上質なカンバスタッチ。しおりひも2本に2つのポケット、ペンホルダーもついた機能性抜群の1冊です。

判型B6 ページ数128 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部(編) 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする