2026 ネドじゅん しあわせ右脳手帳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63923101 品番61315
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

右脳優位でしあわせに生きるために、余計な思考(自動思考)をなくして、意識変容するための手帳。2026年のテーマは「豊かさへの道」。意識変容プログラムとともに、豊かさのワークを紹介しています。日々、手帳の身体ワークをすることで、確実に右脳の力がアップ。オリジナルシールつき。

判型B6 ページ数256 ジャンル手帳 著者名ネドじゅん 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする