リサイクリーンラットズボン 3196

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)110~120
サイズ5L
内容量1本注文コード63923984品番3196
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。このシリーズでは、ズボンのラットポケットもマチ付き。再生ポリエステル使用、帯電防止機能も施されています。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別ラットズボンコンサイズ5Lエコマーク認定認定股下(cm)76ウエスト(cm)110~120素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル色番10グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする