商品レビューを投稿する内容量1個仕様●サイズ:1000×400mm●カラー:イエロー●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7614注文コード63924116品番K-10B
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。