画像準備中

WXワンタックスラックス 5000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63924149 品番5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

王道のワンタックデザインに隠しポケット「スラレーズ」付き
作業服としては王道のワンタックデザインに、盗難や遺失などの防止に役立つファスナー付き隠しポケット「スラレーズ」が付いたスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減します。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別ワンタックスラックス コン サイズ73 股下(cm)78 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63924149 5000 22497746 5000 WXツータックスラックス 5000 ジーベック WXツータックスラックス 5000 ジーベック 1本 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする