用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
仕様1.5Sネジ・60Hz・インサイド超硬メカニカルシールその他【HP数】1、【kw数】0.75質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156