製品写真

- 150-2-8B サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業 63924729 - 150-2-8B サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業 63924729

150-2-8B サニタリーポンプ(SUS304)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様2Sフェルール・50Hz・アウトサイドメカニカルシール 注文コード63924729 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る

本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。

用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。 仕様2Sフェルール・50Hz・アウトサイドメカニカルシール その他【HP数】2、【kw数】1.5 質量(kg)【木枠】6.7 容量10000 L/Hr 極数2 寸法H(mm)405 電圧(V)200 揚程(m)15 寸法A(mm)200〜210 寸法F(mm)170 寸法D(mm)56 寸法E(mm)250 表面処理内外面研磨#320 寸法B(mm)351〜366 寸法C(mm)50 本体質量(kg)28.8 寸法G(mm)231 材質(Oリング)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I1(mm)124 寸法I2(mm)177
関連資料:(0.37MB)(1MB)
注意
※寸法は全て()寸法になります。
※受注状況、受注数量により、規定の納期に出荷できない場合がございます。ご了承下さい。
※設置時は供給元タンクより低い位置へ配置して下さい。
※空運転はしないで下さい。メカニカルシール損傷の原因になります。
※ポンプ使用後は分解洗浄またはCIP洗浄を実施して、メカニカルシール部の残留物を完全に除去して下さい。
※使用推奨温度は0℃〜70℃迄です。
※使用可能な液体の粘土は200mP・a以下です。
※製品は1年保証になります。(メカ・消耗品などは範囲外)修理対応はメーカーで実施します。(現地での修理は不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする