WXラットズボン 5060

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バイオレット
ウエスト(cm)85~91
サイズLL
内容量1本注文コード63924797品番5060
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。左右でデザインが、異なっているのも隠れたお洒落。上着と同じ4色での展開です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別ラットズボンバイオレットサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)85~91素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル色番48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする