男女共用混入だいきらい丸マスク付きフルフードキャップ ホワイト フリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63925769 品番FX75020
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプ
HACCP完全義務化をサポート
企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
丸マスク留め付き
キャップを着用したまま、マスクを着脱できます。
長時間マスクを着用しても耳に負担が掛かりません。
洗濯時の注意
あご調節部分と、後部調節マジックベルトを閉じ、ネット等に入れ、流温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流、または弱い手洗いで洗ってください。

仕様●色:ホワイト●サイズ:フリー●本体上部・タレ部:ポリエステル65%、綿35%●後頭下部:ポリエステル90%、ポリウレタン10%●機能性アイコン:清涼、毛髪混入防止、ロープライス アズワン品番65-8760-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする