GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
AD取替用 シリンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド(仕上げ記号:21)
注文コード
63925797
品番
V-AD 5 21
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【キー】3本
色
ゴールド(仕上げ記号:21)
刻印
【シルバー】33.6
シリンダー
V-18シリンダー
取付扉厚(mm)
30〜43