サンエス
サンエスの クリーンルーム用ウェア類
サンエスの クリーンキャップ
男女共用 混入だいきらい フルフードキャップ 低発塵 常温 フリー FX75530シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●素材:ポリエステル100%●カラー:C/#13サックス●サイズ:フリーサイズ(M)●頭周り(天井部の寸法):62cm●常温●制電●低発塵
注文コード
63925848
品番
FX75530
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームISOクラス6〜クラス7に対応した高度な低発塵と、制電性の繊維をタテ、ヨコに織り込んであります。
丈夫な素材を使用し、優れた洗濯耐久性能を誇ります。
仕様
●素材:ポリエステル100%●カラー:C/#13サックス●サイズ:フリーサイズ(M)●頭周り(天井部の寸法):62cm●常温●制電●低発塵
アズワン品番
65-8761-18