サンエス
サンエスの クリーンルーム用ウェア類
サンエスの クリーンキャップ
男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●素材:ポリエステル100%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:LL●頭周り(天井部の寸法):66cm●清涼●毛髪混入防止●速乾
注文コード
63925875
品番
FX75920
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ穴付フルフードキャップにマスク留めがついた高機能キャップ
PPスナップが昇りになっているので顔を包み込むようにおおいスキ間をなくします。またユニフォームの衿スレを防止します。
仕様
●素材:ポリエステル100%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:LL●頭周り(天井部の寸法):66cm●清涼●毛髪混入防止●速乾
アズワン品番
65-8761-22