サンエス
サンエスの クリーンルーム用清掃用品
サンエスの クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
63925884
品番
MST76902
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
乾きにくいインクを採用しています。
キャップも芯も不要な使い切りタイプ
芯が抜けにくい安心設計のボールペン。
どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様
●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)
アズワン品番
65-8761-23