SRN-11G SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ 旭産業 63926006

SRN-11G SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ 旭産業 63926006
SRN-11G SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ 旭産業 63926006

SURUN 純銅アイスクリームスプーン SRN-11シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード63926006品番SRN-11G
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬いアイスが『いつでも食べ頃』。
銅は熱伝導率が他素材に比べ格段に良いため、手の熱が伝わることにより硬いアイスクリームもストレスなくすくうことができます。

仕様●商品サイズ:全長114mm●重量:22g●材質:銅(ゴールドメッキ)アズワン品番65-8763-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする