かんたん!袋分け家計簿セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926628 品番63083
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

1カ月1見開き記入の、袋分け封筒つき家計簿。
いつからでもはじめられ、初めてでもカンタン!
お金が貯まると評判の家計簿です。
貯蓄ぬりえ、年間決算表、365日の1日ひと言メモなど他ページも充実。
封筒10枚と、便利なポリチャック、レシート整理ポケットつきビニールカバー、暮らしのしおり、カレンダー、シールなどの付録つき。 累計100万部を超えるロングセラー家計簿です。

判型AB ページ数48 ジャンル家計簿 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする