すっきり家計簿 【favorite】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926646 品番63087
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

大好評の「すっきり家計簿」、今年は猫のカバーデザイン版が登場! 一週間ごとの見開きで曜日は自由記入、項目立ても自由な家計簿。シンプルなつくりで簡単に記入でき、家計の管理もラクラク。大きなマンスリーカレンダーに加え、ダイアリー欄、メモ欄とフリースペースたっぷり。曜日が自由記入なので1年の好きな時期から始められます。 手帳と家計簿との兼用も可能な、便利な一冊です。

判型A5 ページ数160 ジャンル家計簿 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする