旭産業
旭産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
旭産業の グラス・食器・カトラリー
旭産業の マグカップ・グラス・コップ
後手急須 ストレーナー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63926670
品番
CB546S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げ。
銅の急須は熱伝導がよく、お茶の出を早めるので、渋みの少ない甘く香りの良いお茶を入れることができます。
仕様
●商品サイズ:径96×160×85mm●重量:205g●材質:本体:銅(内面メッキ)、柄:銅・籐、ストレーナー:18-8ステンレス
アズワン品番
65-8763-51