シンプル実用家計簿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926671 品番63084
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

一週間ごとの見開きで曜日は自由記入、項目立ても自由な家計簿。シンプルなつくりで簡単に記入でき、家計の管理もラクラク! 毎日の家計記入欄のほか、年間決算、医療費、保険と年金、税金、公共料金などを記入するページもあるので、一年間のお金の流れをしっかり管理できます。その他、旬の食材を使った毎月の簡単お料理レシピ、ちょっとしたときに役立つ暮らしの便利メモ、林秀靜先生の願いごとを叶える風水コラムなど、毎日の生活をサポートする情報ページも充実。人気イラストレーター・国分チエミさんのイラストを使った表紙がお洒落な、手元に置いておきたくなる一冊。初めて家計簿をつける人にもおすすめです!

判型A5 ページ数176 ジャンル家計簿 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする