【S20】 Atsushi Taniguchi European Flower Calendar 2026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926881 品番64595
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

芦屋、南青山、パリにフラワーショップ「アイロニー」を構える気鋭のフローリスト、谷口敦史が手がけるフラワーカレンダー。2025年度版から、キッチンや水回りなどの省スペースでの掲載も可能なスクエア型が発売されました。自然のバランスと花のもつ色気をコンセプトにした谷口敦史のアレンジメントは世界中に多くのファンをもちます。自らカメラを持ち、写真に収めた花々は気品に満ち溢れ、パリのエスプリが効いています。季節の花々の写真が空間を華やかに彩るこのカレンダー、機能面でも六曜・二十四節気・雑節、月の満ち欠け、翌月のマンスリー付きと充実の内容となっています。書きこみ部分もゆとりがあり、デザイン性と機能性を兼ね備えた1冊です。

判型A3変型スクエア ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名谷口敦史(写真)/アフロ(写真) 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする