【S7】 プラレール カレンダー 2026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926926 品番64586
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250

みんな大好き! プラレールの世界が12ヶ月の楽しいカレンダーになりました。
壁掛けのビッグサイズでお子様でも書き込みやすいマス目の大きさ、さらに行事やイベントごとに楽しめるプラレールシールもたっぷりついています。
(A4ヨコ/タテ210×ヨコ297ミリ)

判型A4ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名タカラトミー(監修) 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする