【Cons】Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (Ryzen AI 7 350/32GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11Home)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927215 品番83HY0041JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様MS365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024/16.0型/ルナグレー その他タッチパネル非搭載 容量【VRAM】メインメモリと共有 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 外部出力【ディスプレイ】HDMI(外部出力)x1 インターフェースHDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー メモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB ディスプレイ16.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ)液晶(2880×1800ドット、最大10.74億色、16:10)、光沢、DisplayHDRTrue Black 1000、120Hz 解像度2880×1800 保証期間1年間 引き取り修理 使用CPUAMD Ryzen AI 7 350 プロセッサー 対応ICAMD AMD Radeon 860M グラフィックス スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵) スロット【メモリ】空0/全2 OSWindows 11 Home 64bit (日本語版) チップセットAPUに統合 キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン、テンキーあり、Copilot キー ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) TVチューナーなし SSD512GB メモリ規格5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM ストレージSSD PCIe NVMe M.2 512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 データ転送方式Bluetooth v5.4 カードスロットmicroSD USBUSB 3.2 Gen1×2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする