SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 ゆでものザル(16メッシュ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63927318
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ200×H103mm●重量:240g●柄長150mm●アミ・線径:0.37×16メッシュ、ハンドル:Φ4.5mm、足リング:Φ3mm●コード番号:AB2201
アズワン品番
67-2413-92