EK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード63927346 品番08-219/BK/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

スイッチONですぐに発熱し断熱生地で熱を逃がさず指先までしっかりあたたか。薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。
新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。
ナックルプロテクターとカーボンパームスライダーを装備。
立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用し、電熱機能OFFでもロングタイプのライディング用ウインターグローブとして使用可能。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能
・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用
材質【outshell】nylon, polyurethane, other 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R) ブラック サイズM プロテクターknuckle・palm
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする