スクエアハンドル VGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63927677 品番VG-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家具用の取手として使用
取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
サテンシルバー仕上げのシンプルなデザイン。

仕様●使用ネジ(mm):トラスM4×25●適合扉厚(mm):15〜22用(裏ネジ止めタイプ)●材質:本体/アルミ・ABS樹脂●付属品:ビス2本●カラー:サテンシルバー アズワン品番65-9191-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする