ベアリング ボッシュ・レックスロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63927720 品番R067023040
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671
スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。
高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール

仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347 アズワン品番65-8044-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする