材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、カッター:ステンレス鋼寸法(mm)チョッパー使用時:外径125×高さ95、プレートベースセット時:幅140×奥行175×高さ85(安全ホルダー含まず)、安全ホルダー:幅85×奥行75×高さ40質量(g)362