曜日別特売
E-251B スリムネックお洒落ステッキ 折畳式 ケイホスピア 63927975

E-251B スリムネックお洒落ステッキ 折畳式 ケイホスピア 63927975
E-251B スリムネックお洒落ステッキ 折畳式 ケイホスピア 63927975
E-251B スリムネックお洒落ステッキ 折畳式 ケイホスピア 63927975
E-251B スリムネックお洒落ステッキ 折畳式 ケイホスピア 63927975
E-251B スリムネックお洒落ステッキ 折畳式 ケイホスピア 63927975

スリムネックお洒落ステッキ 折畳式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-8885-23注文コード63927975品番E-251B
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

お洒落な多機能ステッキです。
折り畳めば最大幅29センチまでコンパクトになりバックなどに収納する事ができます。
ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。
握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。
新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。
5段階の長さ調節機能が付いていて長さ77センチ~87センチまで調節可能、およそ身長148センチ~168センチまでの方にご使用頂けます。
安心安全のSG規格適合商品です。

仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:77~87センチ●適応身長:148~168センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾アズワン品番65-8885-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする