太くて安心 お洒落な伸縮式杖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-8885-30 注文コード63928036 品番E-352
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な杖より太い伸縮式杖、手の大きな男性は勿論、より安定感を求められる女性にもお勧めです。
ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。
握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。
10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ〜95センチまで調節可能、およそ身長140センチ〜184センチまでの方にご使用頂けます。
安心安全のSG規格適合商品です。

仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約340グラム●長さ:73〜95センチ●適応身長:140〜184センチ●シャフト上径:22mm、シャフト下径:18mm●原産国:台湾 アズワン品番65-8885-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする