- ボトル型杖先ゴム 16mm径用 ケイホスピア 63928045

- ボトル型杖先ゴム 16mm径用 ケイホスピア 63928045
- ボトル型杖先ゴム 16mm径用 ケイホスピア 63928045

ボトル型杖先ゴム 16mm径用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本注文コード63928045品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度なのに対し4センチのワイド接地面。
独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。
下径16ミリの杖に対応します。

仕様●素材:合成ゴム●重量:約35グラム●底径:40mm●シャフト下径16mm用杖先ゴム●原産国:台湾アズワン品番65-8885-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする