代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 軸付研磨
PROMOTE(プロモート)の ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63928168
品番
D4x3.4x48.4x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途
バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
YG7
形状
球
全長(mm)
48.4
刃長(mm)
3.4
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4