代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 軸付研磨
PROMOTE(プロモート)の ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63928195
品番
A4x16x61x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途
バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
YG7
形状
円筒
全長(mm)
61
刃長(mm)
16
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4