代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 軸付研磨
PROMOTE(プロモート)の ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63928211
品番
L4x13x58x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途
バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
YG7
形状
テーパー先丸
全長(mm)
58
刃長(mm)
13
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4